曜日別特売
ICO-HFおすい ワンタッチ開閉密閉式ふた Aron(アロン化成) 00027082

ワンタッチ開閉密閉式ふた

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)89
寸法D1(mm)85.8
寸法L(mm)33
サイズ75(おすい)
内容量1個注文コード00027082品番ICO-HFおすい
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
寸法D(mm)89寸法D1(mm)85.8寸法L(mm)33寸法d1(mm)82.6寸法d2(mm)83.6寸法l1(mm)13寸法l2(mm)20サイズ75(おすい)規格-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする