曜日別特売
ICO-HFおすい ワンタッチ開閉密閉式ふた Aron(アロン化成) 00027116

ワンタッチ開閉密閉式ふた

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)165
寸法D1(mm)155
寸法L(mm)58
サイズ150(おすい)
内容量1個注文コード00027116品番ICO-HFおすい
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法D(mm)165寸法D1(mm)155寸法L(mm)58寸法d1(mm)153.4寸法d2(mm)155寸法l1(mm)18寸法l2(mm)40サイズ150(おすい)規格-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする