Aron(アロン化成)
ワンタッチ開閉密閉式ふた
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
216
89
114
140
165
216
寸法D1(mm)
204
85.8
106.9
132
155
204
寸法L(mm)
77.5
33
38
48.5
58
77.5
サイズ
200(雨水)
75(おすい)
100(おすい)
125(おすい)
150(おすい)
150K(おすい)
200(おすい)
200K(おすい)
150(雨水)
200(雨水)
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00027168
品番
ICO-HF雨水
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
寸法D(mm)
216
寸法D1(mm)
204
寸法L(mm)
77.5
寸法d1(mm)
201
寸法d2(mm)
203
寸法l1(mm)
20
寸法l2(mm)
57.5
サイズ
200(雨水)
規格
-
商品豆知識
配管工事を支える補助部材