透明HITS 金属おねじ付バルブ用ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00027448 品番 HITS IVS(1)(トウメイ)
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
呼び径20 呼びR3/4 形状ソケット 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)75 寸法d(mm)19 ねじ長さ(mm)(L1有効最小)14.53 寸法D(mm)33 寸法B(mm)(最小)35 寸法W(mm)(最小)8 寸法b(mm)(最小)35 基準径の位置(a)(mm)9.53±1.81 外径D1(Φmm)26.441 寸法l2(mm)(最小)5 ねじ山14(25.4mmにつき)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする