Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
透明HITS 金属おねじ付バルブ用ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00027475
品番
HITS IVS(1)(トウメイ)
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
呼び径
40
呼び
R1 1/2
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
110
寸法d(mm)
38
ねじ長さ(mm)
(L1有効最小)19.1
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
(最小)65
寸法W(mm)
(最小)10
寸法b(mm)
(最小)65
基準径の位置(a)(mm)
12.70±2.31
外径D1(Φmm)
47.803
寸法l2(mm)
(最小)5
ねじ山
11(25.4mmにつき)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材