透明HITS 径違いソケット(A形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00027502 品番 HITS S(トウメイ)
参考基準価格(税別)¥112 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70

施工後に接着剤の塗布の有無を確認できます。

呼び径20×16 形状ソケット 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)71 寸法t(mm)3.5 寸法D(mm)33 寸法D1(mm)29 寸法Z(mm)6 寸法d1(mm)29 寸法t1(mm)3.5
注意
※色は無色透明ではなく、透明ブルーになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする