Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
透明HITS 径違いソケット(A形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00027545
品番
HITS S(トウメイ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥368
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
施工後に接着剤の塗布の有無を確認できます。
呼び径
40×30
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
114
寸法t(mm)
4.5
寸法D(mm)
57
寸法D1(mm)
46
寸法Z(mm)
15
寸法d1(mm)
46
寸法t1(mm)
4
注意
※色は無色透明ではなく、透明ブルーになります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00027545
HITS S(トウメイ)
86214073
EHIS402
エスロン HI継手 透明ブルー ソケット
セキスイ
1個
¥
459
税込
¥
505
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)