Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
透明HITS 径違いソケット(A形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00027563
品番
HITS S(トウメイ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
施工後に接着剤の塗布の有無を確認できます。
呼び径
40×20
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
116
寸法t(mm)
4.5
寸法D(mm)
57
寸法D1(mm)
33
寸法Z(mm)
23
寸法d1(mm)
33
寸法t1(mm)
3.5
注意
※色は無色透明ではなく、透明ブルーになります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00027563
HITS S(トウメイ)
86214055
EHIS404
エスロン HI継手 透明ブルー ソケット
セキスイ
1個
¥
459
税込
¥
505
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)