Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
透明HITS 径違いソケット(A形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00027597
品番
HITS S(トウメイ)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥553
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
施工後に接着剤の塗布の有無を確認できます。
呼び径
50×20
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
116
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
70
寸法D1(mm)
33
寸法Z(mm)
125
寸法d1(mm)
33
寸法t1(mm)
3.5
注意
※色は無色透明ではなく、透明ブルーになります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材