透明HITS チーズ(A形)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00027685 品番HITS T(トウメイ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥310
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

施工後に接着剤の塗布の有無を確認できます。

呼び径25 形状チーズ 種類塩ビ管用継手 寸法H(mm)58 寸法t(mm)4 寸法D(mm)40 寸法D1(mm)40 寸法Z(mm)18 寸法d1(mm)40 寸法H1(mm)58 寸法z1(mm)18
注意
※色は無色透明ではなく、透明ブルーになります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00027685 HITS T(トウメイ) 86214527 EHIT25 エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイ エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイ 1個 399 税込439 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00027676
2020-08-13
用途:
配管の繋ぎに

中が見えて流れがわかるので便利です。満足していますが強いて言えばいつか本当の透明になることを願います。

対象商品:
00027825
2017-09-25
用途:
配管内見えるか
製造業

更に見えるかとなるよう、透明度が上がった無色透明を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする