HECL-9004R AWG24×4P CAT6対応LAN用ツイストケーブル 昭和電線 00028008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HECL-9004R AWG24×4P CAT6対応LAN用ツイストケーブル 昭和電線 00028008 HECL-9004R AWG24×4P CAT6対応LAN用ツイストケーブル 昭和電線 00028008

CAT6対応LAN用ツイストケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード00028008 品番HECL-9004R AWG24×4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高速LANとして主流である1000BASE-T(ギガビットイーサネット)を代表とする、高速伝送に対応するケーブルです。
挿入損失(IL)、近端漏話減衰量(NEXT)、反射減衰量(RL)等すべての項目で、Cat.6規格ANSI/TIA/EIA-568-C.2に対して十分なマージンを有しています。
Cat.6用部材を組み合わせた、伝送特性評価においても、優れたシステムマージンを有しています。
REELEX U梱包形式を採用し、配線作業の合理化が可能です。
環境に配慮した鉛フリーPVCシースと梱包箱を採用しています。
レングスマーク付きなので、布設長がわかり、大変便利です。

長さ(m)300 アーバンホワイト 種類CAT6 ケーブル長(m)300 静電容量(1kHz)5.6nF/100m以下 仕上外径(mm)標準/6.3 シース標準厚さ(mm)0.5 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 シース色非鉛着色PVC 導体24AWG 軟銅単線 導体抵抗93.8Ω/km以下、(不平衡)3%以下 特性インピーダンス(Ω)4〜250MHz/94〜106 耐電圧(V)AC350/1分間 ケーブル形状スタンダード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00027974
2019-11-03
用途:
WiFi用に使っています。
有限会社ダブル・プラン 様

遠くまでランケーブルを引いています。耐久性が気になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする