Cat5e対応屋外用LANケーブル

(6件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 00028062 品番 0.5-4P NSEDT-LAP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
規格CAT5e ケーブル長(m)60 ケーブル外径(Φmm)7.8、5.5(インナーシース) 構造U/UTP、単線 使用場所屋外可 材質(シース)PE/PVC ケーブルスタンダード コネクタなし シールドU/UTP 概算質量(kg/km)55 導体単線 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 導体サイズ(AWG[mm2])24 カテゴリーCat5e PoE対応4-pair PoE対応
注意
※ケーブルのみ(コネクタなし)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
DIY-LAN CABLE増設

多数の種類の屋外用CABLEがありますが品質重視で購入。取り回しは外皮があるのでもちろん硬いですが施工に難儀する程度ではありません。むしろちょうどよい硬さです。DIYですが問題なく施工できました。速度の低下も問題ありません。迷ったら品質重視です。

対象商品:
00028044
2023-04-04
用途:
屋外常設用LAN
サービス業

ケーブルは硬かったですが
屋外常設ならこれくらい強い方が良いと思います。

対象商品:
00028053
2020-10-02
用途:
地下マンホール内配線に使用
コーンズテクノロジー株式会社 様

外皮は硬いケーブルですが、一皮剥くと普通ぬかのケーブルなので、RJ45コネクタを付けやすいです。
作業性も良くお

2人が参考にしています
対象商品:
00028026
2020-09-15
用途:
屋外のLANひきまわし
医療・福祉・介護関連業

通常LANケーブルにもう一重コーティングしてあり、屋外の環境にも十分耐えそうです。逆に一枚コーティングを剥がせば、通常のLANケーブルなので普段のかしめ工具で頭つけることができます。

2人が参考にしています
対象商品:
00028017
2018-08-19
用途:
パソコン設置
ワシズマリーナ株式会社 様

ケーブルのみ 差込が付いてない これじゃ使えない。残念

2人が参考にしています
対象商品:
00028044
2015-10-28
用途:
ランケーブル工事
建設業・工事業

発送が遅い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする