曜日別特売
ITV3111-214CL 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC 00044951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

ITV3111-214CL 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC 00044951
ITV3111-214CL 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC 00044951
ITV3111-214CL 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC 00044951
ITV3111-214CL 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC 00044951

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/2入力信号電圧形DC0~5Vケーブルコネクタライトアングル型3m注文コード00044951品番ITV3111-214CL
参考基準価格(税別)¥62,100販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

付属品L形ブラケット接続口径1/2タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気入力信号電圧形DC0~5V表示単位MPaモニター出力アナログ出力DC1~5V設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1接続ねじ種類Rcケーブルコネクタライトアングル型3m
関連資料:カタログ
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする