2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)- タイプ耐環境形(基準形) 注文コード00085024 品番WLCA12-TC-N
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はケーブル長・タイプなど104種類から選べます 他の種類を見る
タイプ耐環境形(基準形) アクチュエータの種類可変ローラ・レバー(R25〜89mm) スイッチ1a1b接触形式 動作までの動きPT15±5° 仕様- 質量(g)約250(形WLCL-TH-Nの場合) 保護構造IP67 ケーブル長(m)- 端子形状ねじ締め端子(コンジットサイズG1/2) 定格絶縁電圧(V)- 通電電流(A)- 定格周波数(Hz)50/60 コネクタ形状- 端子ねじ- レバーの種類- 使用電源- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40〜40(ただし氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 応差の距離参考値:MD(最大):12° 動作表示灯表示灯なし 定格使用電流(A)- 機械的耐久性1500万回以上 許容操作速度1mm〜1m/s(形WLCA2-Nの場合) 電気的耐久性75万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて) 感電保護クラスClassT 突入電流(A)- 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流- 定格インパルス耐電圧(kV)- 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) 配線方式表示灯なし(ランプ) 動作に必要な力(OF)(N)最大13.34 アース端子- 許容動作頻度(回/分)機械的:120、電気的:30 戻りの力(N)参考値 RF(最小):1.18 耐環境性耐寒形 ヘッド仕様- 内蔵スイッチ一般形 動作後の動き(OT)最小70° コンジット口サイズ- 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 使用周囲湿度(%RH)35〜95 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm 配線箇所-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする