モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
-
タイプ
耐環境形(基準形)
注文コード
00085076
品番
WLCA2-2TH-N
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・タイプ
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
耐環境形(基準形)
アクチュエータの種類
ローラ・レバー(R38mm)
スイッチ
1a1b接触形式
動作までの動きPT
25±5°
仕様
-
質量(g)
約250(形WLCL-TH-Nの場合)
保護構造
IP67
ケーブル長(m)
-
端子形状
ねじ締め端子(コンジットサイズG1/2)
定格絶縁電圧(V)
(Ui)250(EN60947-5-1)
通電電流(A)
10
定格周波数(Hz)
50/60
コネクタ形状
-
端子ねじ
-
レバーの種類
-
使用電源
-
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
5〜120
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
応差の距離
参考値:MD(最大):16°
動作表示灯
表示灯なし
定格使用電流(A)
-
機械的耐久性
1500万回以上
許容操作速度
1mm〜1m/s(形WLCA2-Nの場合)
電気的耐久性
75万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて)
感電保護クラス
ClassT
突入電流(A)
-
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流
-
定格インパルス耐電圧(kV)
-
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
配線方式
表示灯なし(ランプ)
動作に必要な力(OF)(N)
最大13.34
アース端子
なし
許容動作頻度(回/分)
機械的:120、電気的:30
戻りの力(N)
参考値 RF(最小):1.18
耐環境性
耐熱形
ヘッド仕様
-
内蔵スイッチ
一般形
動作後の動き(OT)
最小60°
コンジット口サイズ
-
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
最大300
衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大1000
使用周囲湿度(%RH)
35〜95
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)
10〜55Hz 複振幅1.5mm
振動(誤動作)Hz
10〜55複振幅1.5mm
配線箇所
-
検出・センサ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ
azbil(旧:山武)
税込
¥
4,948
〜
¥
4,498
〜
光電センサー VDM28
PEPPERL+FUCHS
税込
¥
107,778
¥
97,980
バスケットへ
光電センサー ML100
PEPPERL+FUCHS
税込
¥
19,778
〜
¥
17,980
〜
光電センサー R202
PEPPERL+FUCHS
税込
¥
25,278
¥
22,980
バスケットへ
位置検出センサー PGV
PEPPERL+FUCHS
税込
¥
340,780
¥
309,800
光電センサー R200 PRT
PEPPERL+FUCHS
税込
¥
95,678
¥
86,980
バスケットへ
光電センサー A REF
PEPPERL+FUCHS
税込
¥
3,628
〜
¥
3,298
〜
超音波センサー バリコント L2
PEPPERL+FUCHS
税込
¥
92,378
〜
¥
83,980
〜
超音波センサー F77
PEPPERL+FUCHS
税込
¥
45,078
〜
¥
40,980
〜
超音波センサ
PEPPERL+FUCHS
税込
¥
52,778
〜
¥
47,980
〜
超音波 ダブルシート検出 M18
PEPPERL+FUCHS
税込
¥
91,278
¥
82,980
バスケットへ
超音波センサー M18
PEPPERL+FUCHS
税込
¥
42,878
〜
¥
38,980
〜
超音波センサー M30
PEPPERL+FUCHS
税込
¥
83,578
〜
¥
75,980
〜
高温近接 F135
PEPPERL+FUCHS
税込
¥
164,780
¥
149,800
バスケットへ
インダクティブ NAMUR D6.5
PEPPERL+FUCHS
税込
¥
14,278
〜
¥
12,980
〜
インダクティブ M V3
PEPPERL+FUCHS
税込
¥
12,078
¥
10,980
バスケットへ
インダクティブ M M12
PEPPERL+FUCHS
税込
¥
17,578
¥
15,980
バスケットへ
インダクティブ バリコント
PEPPERL+FUCHS
税込
¥
24,178
¥
21,980
バスケットへ
インダクティブ NAMUR D11
PEPPERL+FUCHS
税込
¥
12,078
¥
10,980
バスケットへ
インダクティブ NAMUR M12
PEPPERL+FUCHS
税込
¥
12,078
〜
¥
10,980
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
リミットスイッチ
汎用タテ形リミットスイッチ
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:
251
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります
汎用タテ形リミットスイッチ
汎用ヨコ形リミットスイッチ
セーフティリミットスイッチ
マルチプル形(多極対応)リミットスイッチ
リミットスイッチその他関連用品
タッチスイッチ
防爆用リミットスイッチ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品