タイプ耐環境形(基準形)アクチュエータの種類ローラ・レバー(R38mm)スイッチ1a1b接触形式動作までの動きPT15±5°仕様-質量(g)約250(形WLCL-TH-Nの場合)保護構造IP67ケーブル長(m)-端子形状ねじ締め端子(コンジットサイズG1/2)定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60コネクタ形状-端子ねじ-レバーの種類-使用電源-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~40(ただし氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)応差の距離参考値:MD(最大):16°動作表示灯表示灯なし定格使用電流(A)-機械的耐久性1500万回以上許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2-Nの場合)電気的耐久性75万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて)感電保護クラスClassⅠ突入電流(A)-短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)配線方式表示灯なし(ランプ)動作に必要な力(OF)(N)最大13.34アース端子なし許容動作頻度(回/分)機械的:120、電気的:30戻りの力(N)参考値 RF(最小):1.18耐環境性耐寒形ヘッド仕様-内蔵スイッチ一般形動作後の動き(OT)最小70°コンジット口サイズ-耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000使用周囲湿度(%RH)35~95条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm配線箇所-