CNHM02-5075-AV-21 サイクロギヤモーターアルタックス 脚取付 三相200V インバーター用モーター付 住友重機械工業 00085321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイクロギヤモーターアルタックス 脚取付 三相200V インバーター用モーター付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00085321 品番CNHM02-5075-AV-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,100

交流モーターは回転数が1800rpm以上になると、右図に示すように出力トルクに制限を受けますので負荷トルクには注意が必要です。特に始動直後に1800rpmを超える回転数まで急速に加速する場合には、使用条件に合わせた検討が必要です。
出力軸回転方向(左右いずれの方向も運転可能です。):
電源R-モーターU、電源S-モーターV、電源T-モーターWの結線を行なうと、モーター軸はファンカバー側から見て右回転となります。
(1)軸端径寸法…寸法公差はJIS B 0401-1976“h6”です。
(2)軸端キー寸法…JIS B 1301-1976平行キーに依っています。
(3)据付部インロー径…寸法公差はJIS B 0401-1976“f8”です。
(4)本寸法図の寸法は予告なしに変更することがあります。 インバーター用モーター:インバーター用モーター付

減速比21 容量(kW)0.2 ブレーキブレーキ無し 枠番5075 取付脚取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする