2回路リミットスイッチレバーなし本体

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプレバーなし本体/ローラ・レバー、可変ローラ・レバー対応スイッチ耐電圧(V)-注文コード00085383品番WLRCA2-N
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
タイプレバーなし本体/ローラ・レバー、可変ローラ・レバー対応スイッチスイッチ-通電電流(A)10動作表示灯表示灯なし質量(g)-保護構造-定格絶縁電圧(V)-定格周波数(Hz)50/60端子ねじ-ランプ-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-10~80(基本形)接触抵抗(mΩ)-電気定格-環境対応基本形応差の距離-使用周囲湿度-耐振動(誤動作)-機械的耐久性-許容操作速度-電気的耐久性-感電保護クラスClass I突入電流(A)-短絡保護装置-開閉時逆起電圧-定格密閉熱電流-汚染度(使用環境)-動作に必要な力(OF)(N)-アース端子-戻りの力(N)-動作までの動きPT15±5°動作後の動き(OT)-コンジット口サイズ-耐電圧(V)-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-許容操作頻度(回/min)-条件付短絡電流(A)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00085408
2021-11-18
用途: 製造ラインの補修

アームの長さ別に予備部品として在庫するのは大変なのでパーツ別で在庫できるので重宝してます。結果節約にもつながる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする