画像準備中

2回路リミットスイッチレバーなし本体

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ一般形 耐電圧(V)- 注文コード00085618 品番WLRCA2-2-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品はタイプ・耐電圧など12種類から選べます 他の種類を見る
タイプ一般形 アクチュエータの種類ローラ・レバー/可変ローラ・レバー スイッチ- 通電電流(A)10 動作表示灯表示灯なし 質量(g)- 保護構造- 定格絶縁電圧(V)- 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ- ランプ- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-10〜+80(基本形) 接触抵抗(mΩ)- 電気定格- 環境対応基本形 応差の距離- 使用周囲湿度- 耐振動(誤動作)- 機械的耐久性- 許容操作速度- 電気的耐久性- 感電保護クラスClass I 突入電流(A)- 短絡保護装置- 開閉時逆起電圧- 定格密閉熱電流- 汚染度(使用環境)- 動作に必要な力(OF)(N)- アース端子- 戻りの力(N)- 動作までの動きPT25±5° 動作後の動き(OT)- コンジット口サイズ- 耐電圧(V)- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 許容操作頻度(回/min)- 条件付短絡電流(A)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00085618 WLRCA2-2-N 39214971 WLRCA2-2N 画像準備中 2回路リミットスイッチレバーなし本体 omron(オムロン) 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00085408
2021-11-18
用途:
製造ラインの補修

アームの長さ別に予備部品として在庫するのは大変なのでパーツ別で在庫できるので重宝してます。結果節約にもつながる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする