マフラー RPM-4in2in1

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00091893 品番2065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000
この商品は79種類から選べます 他の種類を見る

エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。
長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。
官能的なレーシングサウンドを奏でながらも音量を規制値内に抑えたフルエキゾーストマフラーです。
独特なレーシングサウンドを奏でるΦ80×400サイレンサーを搭載しました。内部は、太いパンチングと細いパンチングの二重構造とし、それによって発生する排気の遅い流速と早い流速が深みのあるエキゾーストノートを生み出します。アイドリングから低回転域では、太く力強い重低音、中回転域から高回転域では、さらに力を感じる爽快な高音質を楽しむことができます。
中低速域で、頼もしいトルクを発揮させるため”4in2in1集合方式”を採用。立ち上がりからの加速フィールは、とても気持ちよく、ライディングを充実させる要素の一つです。
エキゾートパイプには、高い防錆効果と耐久性を有するSUS304のステンレス素材を採用しております。
環境への配慮からテールパイプ内に独自のメタルキャタライザーを内蔵させ、排出ガス値を基準値内に抑えております。製品に排出ガスレポートが付属しておりますので、マフラー装着状態で、車検を受ける事が可能です。
こちらの製品は、平成22年4月1日以降生産車に適用される「マフラー政府認証」を取得しております。

メーカーHONDA 材質テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/アルミ 規格政府 適合車種CB400SF(REVO) 車輌型式EBL-NC42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。
ステンレス/アルミカバー ◎車検対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする