※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マフラー 80D-RAPTOR Titan

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種CUB110 規格政府 メーカーHONDA 注文コード00092435 品番6035Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は適合車種・規格・メーカーなど70種類から選べます 他の種類を見る

独自開発の多段圧縮膨張構造サイレンサーRAPTORを搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。
スタンダードサイレンサーとの交換(スリップオン)のみで走行性能アップを実現しました。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。安心してライディングを楽しんでいただけるよう、平成22年4月1日以降生産車から適用になった「マフラー政府認証」を取得しております。
加速騒音規制値(原付二種は79db)をクリア、平成18年排ガス規制にも適合した政府認証マフラーです。重低音と静粛性という相反する課題を高いレベルで達成したRaptor-80Dシリーズのサイレンサー(Φ80バージョン)を搭載した結果、低速域から高速域までストレスなく軽く吹き上がるレスポンスは、操縦安定性をも一クラス上のマシンへとマフラーチューニングだけでUPしました。
≪主な特徴≫
3段テーパーエキゾーストは、振動対策済みのジョイント方法によるフルステンレス(SUS304)を採用。300種類に及ぶ過酷な開発テストにより産まれた『Raptor-80D』サイレンサーは、背圧コントロールを車種ごとに合わせ、固有のエンジン特性をフルに引き出します。特にフラットな高トルク特性により、重たい荷物やレジャー用品を搭載してのツーリングにも威力を発揮します。隔壁構造のRaptorサイレンサーは、僅かなアクセル開度にも敏感に反応します。3元貴金属を贅沢に使用し、厳しい排ガス基準を余裕のレベルでクリアした『メタル担体キャタライザー』をサイレンサー内部に装着。環境に優しいマフラーです。

メーカーHONDA 材質テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/Titan 規格政府 適合車種CUB110 車輌型式EBJ-JA07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。
ステンレス/チタンカバー ◎政府認証

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする