マフラー 80D-RAPTOR Titan

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種GROM 規格政府 メーカーHONDA 注文コード00092645 品番6040Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は適合車種・規格・メーカーなど70種類から選べます 他の種類を見る

独自開発の多段圧縮膨張構造サイレンサーRAPTORを搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。
スタンダードサイレンサーとの交換(スリップオン)のみで走行性能アップを実現しました。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。安心してライディングを楽しんでいただけるよう、平成22年4月1日以降生産車から適用になった「マフラー政府認証」を取得しております。
走り出しからの力強さだけでなく、どの速度域・回転域からアクセルを開けても、まるで車体が浮かび上がる様な抜群の加速力をマシンに与えます。普段使用している一つ上のギヤでも、すいすい曲がれて、グイグイ加速します。
とにかく高い走行性能を求める方に強くおすすめします。
Φ100×370サイズの多段圧縮膨張構造サイレンサーが奏でるサウンドは、まるで250ccクラスのマシンを彷彿とさせる迫力の重低音質です。長時間走行でも疲れを感じさせない心地良い、歯切れの良いサウンドに仕上げました。
エキゾーストパイプは、耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用しました。サイレンサーアウターカバーにも同素材を採用し、表面に特殊な鏡面処理を施し、高い次元での光沢を持たせております。

メーカーHONDA 材質テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/Titan 規格政府 適合車種GROM 車輌型式EBJ-JC61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。
ステンレス/チタンカバー ◎政府認証

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする