※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合車種ZXR400/R
規格JMCA
メーカーKAWASAKI
注文コード00093738
品番1024
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥133,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
この商品は適合車種・規格・メーカーなど12種類から選べます
他の種類を見る
エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。
長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。
官能的なレーシングサウンドを奏でながらも音量を規制値内に抑えたフルエキゾーストマフラーです。
Φ93大容量サイレンサーを2つ搭載する事で、優れた排気効率を生み出します。
迫力のあるエキゾーストノートは、最大の魅力です。