M-6400 オーリック 小型ガスバーナー・クッカーセット CAPTAIN STAG 00097256 M-6400 オーリック 小型ガスバーナー・クッカーセット CAPTAIN STAG 00097256

オーリック 小型ガスバーナー・クッカーセット

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00097256 品番M-6400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

開閉式ゴトクの小型ガスバーナーコンロとガスカートリッジ、クッカーの3点セット。トレッキングや釣りに最適。ガスカートリッジがクッカーに収納可能。

材質ステンレス鋼 質量(g)300 出力2700(kcal/h) ガスの種類LPG(液化ブタン) 内容量(g)230 点火方式圧電着火方式 ガス消費量(g/h)255 寸法(外径×高さ)(mm)小型ガスバーナーコンロ収納寸法/117×105×65(ケース収納時)、クッカーセット収納/121×93、レギュラーガスカートリッジCS-250/110×90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00097256
2020-01-26
用途:
キャンプ
渡邊造園土木 様 (建設業・工事業)

火力も十分で良かったし多少の風ならば全然問題なく使用でき満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする