M-7903 小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>クッカーセット(バッグ付)M-7903E CAPTAIN STAG 00097432 M-7903 小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>クッカーセット(バッグ付)M-7903E CAPTAIN STAG 00097432 M-7903 小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>クッカーセット(バッグ付)M-7903E CAPTAIN STAG 00097432 M-7903 小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>クッカーセット(バッグ付)M-7903E CAPTAIN STAG 00097432 M-7903 小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>クッカーセット(バッグ付)M-7903E CAPTAIN STAG 00097432

小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>クッカーセット(バッグ付)M-7903E

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00097432 品番M-7903
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。

サイズ幅125×奥行125×高さ93mm 質量(g)410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g 材質ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 用途トレッキングや釣りに 出力3000(kcal/h) 点火方式圧電着火方式 ガス消費量(g/h)250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00097432
2022-09-17
用途:
キャンプ、釣り
自動車・二輪車・自転車関連業

一体型で持ち運びやすい。下側にボンベがあるので安定している

対象商品:
00097432
2018-12-13
用途:
登山

コンパクトで収納抜群!さらに国内製なのでとても気にいってます!!

対象商品:
00097432
2016-12-12
用途:
遊び
I T P 様

商品的にはよい物ですが
   下記表示文章に偽り有り。
(大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとガスカートリッジ、クッカーの3点セット。
ガスカートリッジがクッカーに収納可能。)
 カッコ内の文章に3点セットと有るが、実祭には2点セット。
ガスカートリッジがはぶかれ納品された。今回は長くお世話に成ってるMonotaRoさんだから何も言わず早急に文章を正しく訂正する様お願いしました。
 以後この様な事の無いようにして頂きたいものです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
カートリッジは付属しておりませんでしたので、記載を削除させていただきました。
ご指摘有難うございました。
以後このようなことの内容、情報管理を徹底いたします。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする