ヨシタケ
減圧弁(蒸気用) GP-6Nシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
20
10
15
20
25
呼び径(B)
3/4
3/8
1/2
3/4
1
寸法L(mm)
185
165
185
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.02~0.1
0.02~0.1
0.1~0.4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00097782
品番
GD-6N Aタイプ
参考基準価格(税別)
¥59,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
一次側適合圧力(MPa)
1
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.02~0.1
使用温度範囲(℃)
220
仕様
蒸気・小容量
質量(kg)
8.2
材質(本体)
FCD450
タイプ
直動式
形式
直動式
寸法L(mm)
185
寸法H(mm)
267
最高温度(℃)
220
接続方式
ねじ込み形
接続
JIS Rc
使用流体
蒸気
一次側圧力(MPa)
1.0以下
適合流体
蒸気
最大減圧比
10:1
材質(弁体)
SUS
材質(弁座)
SUS
材質(ダイヤフラム)
SUS
二次側圧力(MPa)
0.02~0.1
材質(弁棒)
SUS
商品豆知識
配管工事を支える補助部材