呼び径(A)10呼び径(B)3/8一次側適合圧力(MPa)1二次側調整圧力範囲(MPa)0.02~0.1使用温度範囲(℃)80仕様液体・気体、小容量質量(kg)5.5材質(本体)FCD450タイプ直動式形式直動式寸法L(mm)165寸法H(mm)243最高温度(℃)80接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体空気/冷温水/油一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体空気・冷温水・油・その他非危険流体最大減圧比10:1材質(弁体)FKM・CAC材質(弁座)FKM・CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.02~0.1材質(弁棒)C3604(黄銅)