曜日別特売
GD-26-NE Bタイプ 減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ ヨシタケ 00098245

減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
寸法L(mm)120
二次側調整圧力範囲(MPa)0.3~0.7
内容量1個注文コード00098245品番GD-26-NE Bタイプ
参考基準価格(税別)¥75,200販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
呼び径(A)20呼び径(B)3/4一次側適合圧力(MPa)1.0以下二次側調整圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用温度範囲(℃)90仕様冷温水・一次圧1.0NPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品質量(kg)1.7材質(本体)CAC形式直動式寸法L(mm)120寸法H(mm)159.5最高温度(℃)90接続方式ねじ込み接続JIS Rc一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水材質(弁体)FKM材質(弁座)CAC材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM二次側圧力(MPa)0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする