ストレーナ SU-10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00099356 品番 SU-10
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ステンレス製で食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 種類ストレーナー 形状U形 流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体 材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS 接続JIS 10K FFフランジ 管フランジの呼び25A(1B) ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS 網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2 網目(こし網)標準60メッシュ 寸法L(mm)175 寸法H(mm)97.5 寸法ds(mm)40 寸法ls(mm)70 プラグR3/8 質量(kg)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする