SW-10 W形ストレーナ SW-10タイプ FCD製 ヨシタケ 00099417

W形ストレーナ SW-10タイプ FCD製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径32A流体冷温水・油・その他非危険流体注文コード00099417品番SW-10
参考基準価格(税別)¥183,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。

呼び径(A)32呼び径(B)1・1/4種類ストレーナ形状W形(複式)流体冷温水・油・その他非危険流体材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジ管フランジの呼び32A(1 1/4B)ハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-9P網目(こし網)標準60メッシュ寸法L(mm)205寸法H(mm)280寸法ds(mm)64.5寸法ls(mm)108プラグR3/4(ドレンプラグ)質量(kg)26.1仕様ワンタッチ式高さ(mm)294呼び径32A寸法L1(mm)102.5寸法A(mm)363寸法l(mm)180寸法L2(mm)102.5材質(コック)ステンレス鋼寸法h1(mm)12(アンカーベース)寸法J(mm)135(アンカーベース)寸法H1(mm)126寸法K(mm)248(アンカーベース)適合流体冷温水、油、その他非危険流体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする