曜日別特売
TB-881-2.1 スチームトラップ TB-881 ヨシタケ 00099663

スチームトラップ TB-881

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)3/4注文コード00099663品番TB-881-2.1
参考基準価格(税別)¥38,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
ストレーナ内蔵。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.6最高作動圧力差(MPa)0.21オリフィスサイズ3/16仕様ストレーナ内蔵質量(kg)2.8材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプバケット式種類スチームトラップ形式バケット式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)127呼び径20A寸法H(mm)179寸法A(mm)95.2最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.6接続JIS Rc寸法H1(mm)113プラグNPT1/4(ふた部)、NPT3/8(キャップ部)適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)焼入れクローム鋼材質(弁座)焼入れクローム鋼材質(バケット)ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする