呼び径(A)25呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)1.6最高作動圧力差(MPa)0.87オリフィスサイズ1/8仕様ストレーナ内蔵質量(kg)2.9材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプバケット式種類スチームトラップ形式バケット式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)134呼び径25A寸法H(mm)185寸法A(mm)95.2最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.6接続JIS Rc寸法H1(mm)113プラグNPT1/4(ふた部)、NPT3/8(キャップ部)適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)焼入れクローム鋼材質(弁座)焼入れクローム鋼材質(バケット)ステンレス鋼