呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
伸縮量(許容変位量)(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25
使用温度範囲(℃)220
最高使用圧力(MPa)1
仕様(使用最大長さ×使用最小長さ×最大伸縮長さδ):375×340×35
全長(mm)365
質量(kg)5
種類伸縮管継手
形式ベローズ式(単式A)
寸法L(mm)365
最高温度(℃)220
外径(Φmm)73.2×140
伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25
接続方式フランジ
寸法l(mm)235
最高圧力(MPa)1
接続JIS 10Kフランジ
JIS規格JIS B 2352準拠品
適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(ベローズ)SUS316L
伸縮量(mm)伸び10 縮み25
外径d(Φmm)140
材質(外筒)炭素鋼
材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
外径Do(Φmm)73.2