伸縮管継手 EB-1J

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00101386 品番 EB-1J
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。
日本工業規格JIS B 2352に準拠。
接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。

呼び径(A)80 呼び径(B)3 伸縮量(許容変位量)(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25 使用温度範囲(℃)220 最高使用圧力(MPa)1 仕様(使用最大長さ×使用最小長さ×最大伸縮長さδ):425×390×35 全長(mm)415 質量(kg)10.1 種類伸縮管継手 形式ベローズ式(単式A) 寸法L(mm)415 最高温度(℃)220 外径(Φmm)135.7×185 伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25 接続方式フランジ 寸法l(mm)288 最高圧力(MPa)1 接続JIS 10Kフランジ JIS規格JIS B 2352準拠品 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)伸び10 縮み25 外径d(Φmm)185 材質(外筒)炭素鋼 材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L) 外径Do(Φmm)135.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする