呼び径(A)25
呼び径(B)1
伸縮量(許容変位量)(mm)伸び20/縮み50
使用温度範囲(℃)220以下
最高使用圧力(MPa)1
仕様(使用最大長さ×使用最小長さ×最大伸縮長さδ):700×630×70
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L
全長(mm)680
質量(kg)5.5
材質(本体)SPHC又はSS(外筒)
種類伸縮管継手
形式ベローズ式(複式A)
寸法L(mm)680
寸法H(mm)100
寸法A(mm)135
最高温度(℃)220
外径(Φmm)58.2×125
伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び20、縮み50
寸法B(mm)95
寸法C(mm)3.2
接続方式フランジ
最高圧力(MPa)1
接続JIS 10Kフランジ
寸法h1(mm)Φ12
使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
寸法J(mm)100
JIS規格JIS B 2352準拠品
寸法K(mm)60
適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(ベローズ)SUS316L
伸縮量(mm)伸び20 縮み50
外径d(Φmm)125
材質(外筒)炭素鋼
材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
外径Do(Φmm)58.2