伸縮管継手 EB-2J

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00101517 品番 EB-2J
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。
日本工業規格JIS B 2352に準拠。
接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
アンカーベース付で取付け工事費が安価。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び20/縮み50 使用温度範囲(℃)220以下 最高使用圧力(MPa)1 仕様(使用最大長さ×使用最小長さ×最大伸縮長さδ):700×630×70 材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L 全長(mm)680 質量(kg)7 種類伸縮管継手 形式ベローズ式(複式A) 寸法L(mm)680 寸法H(mm)120 寸法A(mm)135 最高温度(℃)220 外径(Φmm)73.2×140 伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び20、縮み50 寸法B(mm)105 寸法C(mm)3.2 最高圧力(MPa)1 接続JIS 10Kフランジ 寸法h1(mm)Φ12 使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 寸法J(mm)100 JIS規格JIS B 2352準拠品 寸法K(mm)70 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)伸び20 縮み50 外径d(Φmm)140 材質(外筒)炭素鋼 材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L) 外径Do(Φmm)73.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする