呼び径(A)100
呼び径(B)4
伸縮量(許容変位量)(mm)伸び20/縮み50
使用温度範囲(℃)220以下
最高使用圧力(MPa)1
仕様(使用最大長さ×使用最小長さ×最大伸縮長さδ):900×830×70
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L
全長(mm)880
質量(kg)16.3
材質(本体)SPHC又はSS(外筒)
種類伸縮管継手
形式ベローズ式(複式A)
寸法L(mm)880
寸法H(mm)170
寸法A(mm)160
最高温度(℃)220
外径(Φmm)161.7×210
伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び20、縮み50
寸法B(mm)175
寸法C(mm)4
接続方式フランジ
最高圧力(MPa)1
接続JIS 10Kフランジ
寸法h1(mm)Φ19
使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
寸法J(mm)120
JIS規格JIS B 2352準拠品
寸法K(mm)130
適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(ベローズ)SUS316L
伸縮量(mm)伸び20 縮み50
外径d(Φmm)210
材質(外筒)炭素鋼
材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
外径Do(Φmm)161.7