ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00101815 品番 SY-40 80メッシュ
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
呼び径(A)20 接続JIS 10K FFフランジ 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 呼び径(B)3/4 最高圧力(MPa)1 仕様1.0MPa 形状Y形 質量(kg)2.5 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類ストレーナー 寸法L(mm)140 呼び径20A(3/4) 寸法H(mm)75 最高温度(℃)220 プラグ- ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS 寸法ls(mm)56 寸法ds(mm)27 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2 網目(こし網)標準80メッシュ 管フランジの呼び20A(3/4B)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする