呼び径(A)25
接続JIS 10K FFフランジ
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
呼び径(B)1
最高圧力(MPa)1
仕様1.0MPa
形状Y形
質量(kg)4
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
寸法L(mm)160
呼び径25A(1)
寸法H(mm)88
最高温度(℃)220
プラグ-
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS
寸法ls(mm)66
寸法ds(mm)34
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
管フランジの呼び25A(1B)