ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00101842 品番 SY-40 80メッシュ
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径(A)40 接続JIS 10K FFフランジ 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 呼び径(B)1・1/2 最高圧力(MPa)1 仕様1.0MPa 形状Y形 質量(kg)6.7 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類ストレーナー 寸法L(mm)190 呼び径40A(1-1/2) 寸法H(mm)115 最高温度(℃)220 プラグR1/2 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS 寸法ls(mm)85 寸法ds(mm)50 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2 網目(こし網)標準80メッシュ 管フランジの呼び40A(1 1/2B)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする