SY-40 80メッシュ ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケ 00101867

ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2・1/2
内容量1個注文コード00101867品番SY-40 80メッシュ
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
呼び径(A)65接続JIS 10K FFフランジ材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)呼び径(B)2・1/2最高圧力(MPa)1仕様1.0MPa形状Y形質量(kg)14.5流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー寸法L(mm)255呼び径65A(2-1/2)寸法H(mm)167最高温度(℃)220プラグR1/2ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS寸法ls(mm)125寸法ds(mm)73網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ管フランジの呼び65A(2 1/2B)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする