呼び径(A)100接続JIS 10K FFフランジ材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)呼び径(B)4最高圧力(MPa)1仕様1.0MPa形状Y形質量(kg)29.7流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー寸法L(mm)370呼び径100A(4)寸法H(mm)225最高温度(℃)220プラグR3/4ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS寸法ls(mm)180寸法ds(mm)108網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ管フランジの呼び100A(4B)