NCW618UCA-WT アンダーカウル NOJIMA ENGINEERING 00117088

画像は社外マフラー用のイメージです。実際の商品は白ゲル仕上げです。

NCW618UCA-WT アンダーカウル NOJIMA ENGINEERING 00117088
NCW618UCA-WT アンダーカウル NOJIMA ENGINEERING 00117088

アンダーカウル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種・色・仕様など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200 DAEG [ダエグ]09-16
色
白ゲル(未塗装)
仕様
純正エキゾーストパイプ用
注文コード
00117088
品番
NCW618UCA-WT
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
色
白ゲル(未塗装)
加工
有
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200 DAEG [ダエグ]09-16
仕様
純正エキゾーストパイプ用
材質
FRP
備考
受注発注商品につき、受注後のキャンセルはできません。納期はメーカー欠品の場合約1ヶ月です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする