画像はイメージです。実際の商品は黒ゲル仕上げです。
NOJIMA ENGINEERING
ライトカバー Z110キット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00117752
品番
NCW621HC-BK-RC
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
レース
材質
FRP
色
黒ゲル(未塗装)
備考
受注発注商品につき、受注後のキャンセルはできません。納期はメーカー欠品の場合約1ヶ月です。
加工
有
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]KSR11003-08