画像はカーボン平織です。
NOJIMA ENGINEERING
アンダーカウル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・色・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX]11-19
色
黒ゲル(未塗装)
注文コード
00117779
品番
NCW634UC-BK
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
色
黒ゲル(未塗装)
加工
有:純正カウルにタッピングビスで固定する箇所が一箇所あります。
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX]11-19
材質
FRP
備考
受注発注商品につき、受注後のキャンセルはできません。納期はメーカー欠品の場合約1ヶ月です。