カワサキ用
サイズ :Spool Type M10+ P1.25
車種 :ZX14・ZX10R06-07・ZRX1100/1200・Ninja250/R
!取付注意!
スイングアームストローク時にサイレンサーと干渉する場合があります。御注意ください。
取付時にネジロック剤の使用をお勧めします。
年式・仕様地等によりネジサイズなどが上記と異なる場合があります。必ず実車にて適合を確認してください
一部車種には調整及びネジ長さの変更が必要な場合があります。カワサキ用
サイズ :Spool Type M10+ P1.25
車種 :ZX14・ZX10R06-07・ZRX1100/1200・Ninja250/R
!取付注意!
スイングアームストローク時にサイレンサーと干渉する場合があります。御注意ください。
取付時にネジロック剤の使用をお勧めします。
年式・仕様地等によりネジサイズなどが上記と異なる場合があります。必ず実車にて適合を確認してください
一部車種には調整及びネジ長さの変更が必要な場合があります。
Ninja250R/ZRX1200DAEG/ZX10R 06/ZX14 他 適合表はメーカーHPをご覧下さい。 M10+:取付面がスイングアーム本体より10mm以上内側にある場合