※ロットによってグレーのお届けとなる場合がございます

フューエルホース

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)4.5 注文コード00119832 品番402-0021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径5種類から選べます 他の種類を見る

内側にNBR、外側には耐熱処理施した2層構造。
エンジンなどの熱からホースを守り耐熱性に優れたフューエルホース。

内径(Φmm)4.5 外径(Φmm)10 材質NBR 長さ(m)1 メーカー汎用
注意
※熟練した専門の技術者のもと取り付けを行ってください。
※色はロットによって黒もしくはグレーのお届けとなります。指定はできかねます。
※インジェクション車両への取り付けは出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00119866
2025-10-05
用途:
バイク修理
その他業種

1年間で2度、差し込み部に亀裂が入った。
うち1回は千切れた。
ユニオン側との相性はあるとは思うが、ちょっと耐久性に難あるかも。

2024-06-09
用途:
エンジンメンテ
ヒロデザイン 様 (サービス業)

白く白化してました。古いものかもしれません。
皆さん買いましょう。

対象商品:
00119857
2020-04-23
用途:
耕うん機の燃料ホース
製造業

取り回しも楽で、耐熱性もあり、問題なく使用できました。

対象商品:
00119857
2019-10-04
用途:
原付の燃料ホース
自動車・二輪車・自転車関連業

スーパーカブの燃料ホースの劣化に伴い交換用に購入しました。
今のところ問題なく使用しております。

対象商品:
00119832
2018-01-25
用途:
バイクの
株式会社 中村 様

お値段的にもリーズナブルで使い勝手も普通です。純正交換には良いかと思います。

対象商品:
00119848
2016-03-11
用途:
ガソリンタンクのブリーザー
自動車・二輪車・自転車関連業

同時にKij社D社Kitとあわせ4社購入した中で一番表皮が固かったです、よく言えば曲げたとき折れにくくこすれには強いかもしれませんが他社よりパイプに入れにくかったです。今後買うかは耐久性を見てからですね。

1人が参考にしています
対象商品:
00119848
2016-04-10
用途:
燃料ホースとして

純正並みに表皮が硬いので良いと思います。
耐久性は分かりませんが。サイズが合えばおすすめですね。

対象商品:
00119848
2016-01-12
用途:
スクーターの修理
電気・ガス・熱供給・水道業

外層が強くて耐久性がありそう。なのでやや固め。接触しがちなところや下回りに使っても安心感があります。色は写真と違って劣化した黒ホースみたいで期待はずれ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする