006-S0804BK スイングアームスタンドフック M8 ベビーフェイス 00120080

画像はイメージです。

006-S0804BK スイングアームスタンドフック M8 ベビーフェイス 00120080
006-S0804BK スイングアームスタンドフック M8 ベビーフェイス 00120080

スイングアームスタンドフック M8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00120080
品番
006-S0804BK
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

◆スイングアームエンド付近にあるボスに取付けるスイングアーム・スタンドフックです
◆左右に振り分けられたサイレンサーやレーススタンド使用時にスイングアームへの干渉を考慮し、大径の樹脂パーツとアルマイトを施したアルミパーツの2PC構造にし横方向の張出しを少なくしました
◆カラー:ブラック◆スイングアームエンド付近にあるボスに取付けるスイングアーム・スタンドフックです
◆左右に振り分けられたサイレンサーやレーススタンド使用時にスイングアームへの干渉を考慮し、大径の樹脂パーツとアルマイトを施したアルミパーツの2PC構造にし横方向の張出しを少なくしました
◆カラー:ブラック
Z1000/Ninja1000 14- 他 適合表はメーカーHPをご覧下さい。

材質
アルミニウム
色
ブラック
タイプ
Spool Type
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX]14- , カワサキ[KAWASAKI]Z1000 [ZRT00F/G]14-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする