コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
枠式ターンバックル (両ハッカー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00127505
品番
AHH12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さS(mm)
200
口開きW(mm)
34
サイズ(inch)
W1 1/4
質量(kg)
7.2
呼び
32
表面処理
生地
セット長さL(min)/L(max)
618/980
使用荷重(kN[tf])
14.7[1.5]
枠長l(mm)
400