コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
枠式ターンバックル (両ハッカー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00127514
品番
AHH16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さS(mm)
225
口開きW(mm)
38
サイズ(inch)
W1/2
質量(kg)
11.8
呼び
38
表面処理
生地
セット長さL(min)/L(max)
700/1000
使用荷重(kN[tf])
19.6[2.0]
枠長l(mm)
450